Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70420.050.0425 Wedge Anchor 1/2 4-1/4 303/304, 10PK | AG2HHR 31JP55

GRAINGER U70420.050.0425 Kileanker 1/2 4-1/4 303/304, 10PK

På lager
Vare: AG2HHR Modell: U70420.050.0425Kryssreferanse: 31JP55
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
596NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4.25 "
Materiale303 / 304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 / 2 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5280

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70420.050.0425 Kileanker 1/2 4-1/4 303/304, 10PK
596NOK /pakke