GRAINGER Sylindrisk toppskrue, stålklasse 8.8, sekskant, sinkbelagt


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTråd Dia.tråd LengdeTrådstilPris (eks. mva)
A
M07160.030.0030
M3 x 0.52.50mm5.5mm3mm30 "M320mmFullt gjenget147NOK
B
M07160.030.0006
M3 x 0.52.50mm5.5mm3mm6"M36"Fullt gjenget97NOK
C
M07160.030.0025
M3 x 0.52.50mm5.5mm3mm25ft.M320mmFullt gjenget116NOK
D
M07160.030.0020
M3 x 0.52.50mm5.5mm3mm20ft.M320mmFullt gjenget88NOK
E
M07160.030.0016
M3 x 0.52.50mm5.5mm3mm16M316mmFullt gjenget74NOK
F
M07160.030.0012
M3 x 0.52.50mm5.5mm3mm12 "M312mmFullt gjenget88NOK
G
M07160.030.0010
M3 x 0.52.50mm5.5mm3mm10 "M310mmFullt gjenget75NOK
H
M07160.030.0008
M3 x 0.52.50mm5.5mm3mm8"M38mmFullt gjenget63NOK
I
M07160.040.0025
M4 x 0.73mm7mm4mm25ft.M425mmFullt gjenget95NOK
J
M07160.040.0070
M4 x 0.73mm7mm4mm70mmM425mmDelvis gjenget270NOK
K
M07160.040.0030
M4 x 0.73mm7mm4mm30 "M425mmDelvis gjenget120NOK
L
M07160.040.0020
M4 x 0.73mm7mm4mm20ft.M420mmFullt gjenget107NOK
M
M07160.040.0016
M4 x 0.73mm7mm4mm16M416mmFullt gjenget97NOK
N
M07160.040.0010
M4 x 0.73mm7mm4mm10 "M410mmFullt gjenget74NOK
O
M07160.040.0006
M4 x 0.73mm7mm4mm6"M46"Fullt gjenget131NOK
P
M07160.040.0008
M4 x 0.73mm7mm4mm8"M48mmFullt gjenget100NOK
Q
M07160.040.0045
M4 x 0.73mm7mm4mm45mmM425mmDelvis gjenget193NOK
O
M07160.040.0018
M4 x 0.73mm7mm4mm18M418mmFullt gjenget102NOK
O
M07160.040.0040
M4 x 0.73mm7mm4mm40mmM425mmDelvis gjenget149NOK
R
M07160.040.0012
M4 x 0.73mm7mm4mm12 "M412mmFullt gjenget155NOK
S
M07160.040.0035
M4 x 0.73mm7mm4mm35mmM425mmDelvis gjenget126NOK
T
M07160.040.0050
M4 x 0.73mm7mm4mm50ft.M425mmDelvis gjenget174NOK
U
M07160.040.0060
M4 x 0.73mm7mm4mm60M425mmDelvis gjenget246NOK
V
M07160.050.0006
M5 x 0.84mm8.5mm5mm6"M56"Fullt gjenget213NOK
O
M07160.050.0080
M5 x 0.84mm8.5mm5mm80mmM525mmDelvis gjenget333NOK
W
M07160.050.0030
M5 x 0.84mm8.5mm5mm30 "M525mmDelvis gjenget148NOK
X
M07160.050.0040
M5 x 0.84mm8.5mm5mm40mmM525mmDelvis gjenget145NOK
Y
M07160.050.0050
M5 x 0.84mm8.5mm5mm50ft.M525mmDelvis gjenget227NOK
Z
M07160.050.0020
M5 x 0.84mm8.5mm5mm20ft.M520mmFullt gjenget96NOK
O
M07160.050.0070
M5 x 0.84mm8.5mm5mm70mmM525mmDelvis gjenget429NOK
A1
M07160.050.0055
M5 x 0.84mm8.5mm5mm55mmM525mmDelvis gjenget263NOK
B1
M07160.050.0100
M5 x 0.84mm8.5mm5mm100ft.M525mmDelvis gjenget310NOK
C1
M07160.050.0016
M5 x 0.84mm8.5mm5mm16M516mmFullt gjenget90NOK
D1
M07160.050.0060
M5 x 0.84mm8.5mm5mm60M525mmDelvis gjenget291NOK
E1
M07160.050.0025
M5 x 0.84mm8.5mm5mm25ft.M525mmFullt gjenget141NOK
F1
M07160.050.0035
M5 x 0.84mm8.5mm5mm35mmM525mmDelvis gjenget175NOK
G1
M07160.050.0045
M5 x 0.84mm8.5mm5mm45mmM525mmDelvis gjenget180NOK
H1
M07160.050.0010
M5 x 0.84mm8.5mm5mm10 "M510mmFullt gjenget155NOK
I1
M07160.050.0008
M5 x 0.84mm8.5mm5mm8"M58mmFullt gjenget122NOK
J1
M07160.050.0012
M5 x 0.84mm8.5mm5mm12 "M512mmFullt gjenget105NOK
K1
M07160.060.0040
M6 x 15mm10mm6mm40mmM630mmDelvis gjenget202NOK
L1
M07160.060.0120
M6 x 15mm10mm6mm120mmM630mmDelvis gjenget555NOK
M1
M07160.060.0075
M6 x 15mm10mm6mm75mmM630mmDelvis gjenget468NOK
N1
M07160.060.0016
M6 x 15mm10mm6mm16M616mmFullt gjenget101NOK
O1
M07160.060.0060
M6 x 15mm10mm6mm60M630mmDelvis gjenget228NOK
P1
M07160.060.0035
M6 x 15mm10mm6mm35mmM630mmDelvis gjenget182NOK
Q1
M07160.060.0020
M6 x 15mm10mm6mm20ft.M620mmFullt gjenget128NOK
R1
M07160.060.0012
M6 x 15mm10mm6mm12 "M612mmFullt gjenget121NOK
S1
M07160.060.0010
M6 x 15mm10mm6mm10 "M610mmFullt gjenget153NOK
T1
M07160.060.0100
M6 x 15mm10mm6mm100ft.M630mmDelvis gjenget323NOK
U1
M07160.060.0008
M6 x 15mm10mm6mm8"M68mmFullt gjenget162NOK
O
M07160.060.0055
M6 x 15mm10mm6mm55mmM630mmDelvis gjenget222NOK
V1
M07160.060.0050
M6 x 15mm10mm6mm50ft.M630mmDelvis gjenget202NOK
W1
M07160.060.0065
M6 x 15mm10mm6mm65mmM630mmDelvis gjenget330NOK
X1
M07160.060.0030
M6 x 15mm10mm6mm30 "M630mmFullt gjenget144NOK
O
M07160.060.0018
M6 x 15mm10mm6mm18M618mmFullt gjenget132NOK
Y1
M07160.060.0022
M6 x 15mm10mm6mm22M622mmFullt gjenget169NOK
Z1
M07160.060.0025
M6 x 15mm10mm6mm25ft.M625mmFullt gjenget99NOK
A2
M07160.060.0070
M6 x 15mm10mm6mm70mmM630mmDelvis gjenget635NOK
B2
M07160.060.0090
M6 x 15mm10mm6mm90mmM630mmDelvis gjenget339NOK
O
M07160.060.0045
M6 x 15mm10mm6mm45mmM630mmDelvis gjenget193NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?