Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.060.0050 Pistolhodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M6 x 1.00, 50mm Lengde, 100PK | AH7UMW 38DD24

GRAINGER M07160.060.0050 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M6 x 1.00, 50 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UMW Modell: M07160.060.0050Kryssref: 38DD24 / 164M76
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3095
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.060.0050 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M6 x 1.00, 50 mm lengde, 100 PK
226NOK /pakke