Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.040.0008 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M4 x 0.7, 8mm Length, 100PK | AH7UKZ 38DC80

GRAINGER M07160.040.0008 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M4 x 0.7, 8 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UKZ Modell: M07160.040.0008Kryssref: 38DC80 / 164M33
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde8"
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.040.0008 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M4 x 0.7, 8 mm lengde, 100 PK
111NOK /pakke