Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.060.0090 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M6 x 1.00, 90mm Length, 50PK | AH7UND 38DD31

GRAINGER M07160.060.0090 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M6 x 1.00, 90 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7UND Modell: M07160.060.0090Kryssreferanse: 38DD31
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
379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde90mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.060.0090 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M6 x 1.00, 90 mm lengde, 50 PK
379NOK /pakke