EATON C441-serien motorbeskyttelsesreleer


Eaton C441-seriens motorbeskyttelsesreleer er ideelle for bruk som konfigurerbare beskyttelsesenheter for en motor og tilhørende kretser. De beskytter enhetene mot overstrøm, understrøm og overspenningsforhold. Disse reléene brukes vanligvis i industrielle applikasjoner for å beskytte kretser i s...umps, vifter, transportbånd og annet utstyr. De har en lyssterk LED-skjerm og et intuitivt brukergrensesnitt for enkel konfigurering og feilsøking av systemer ved behov. Disse kompakte enhetene tilbyr all motorbeskyttelse og diagnosefunksjoner som trengs for å effektivt og effektivt administrere systemet, uavhengig av høye linjeforhold og dårlig strømkvalitet.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
C441CB
19 266 NOK
RFQ
A
C441DA
17 686 NOK
RFQ
B
C4410590NOUI-HVR
28 974 NOK
RFQ
B
C4410590NOUI
14 015 NOK
RFQ
B
C441P3309NOUI-HVR
28 974 NOK
RFQ
A
C441CA
19 264 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton C441-seriens motorbeskyttelsesreleer overvåker kontinuerlig de elektriske parameterne som strøm, spenning og fasebalanse i en krets.
  • Reléene utløses når de oppdager en feiltilstand og åpner de elektriske kontaktene for å bryte strømforsyningen til kretsen og beskytte den mot skade.
  • Etter at releet er utløst, viser det en feilkode eller indikasjon på frontpanelet eller gjennom et sett med statuskontakter, og hjelper teknikere med å diagnostisere årsaken til feilen og rette opp problemet.
  • Etter at feilen er fjernet og releet er tilbakestilt, gjenoppretter reléet strømmen til kretsen for normal drift.

Egenskaper

  • Eaton C441-seriens motorbeskyttelsesreleer beregner effekt og overvåker motorytelse, belastningsytelse og energiforbruk for systemkritiske belastninger og pumpebelastninger.
  • Overvåkingsmulighetene inkluderer gjennomsnittlig strøm og fase RMS, gjennomsnittlig spenning og fase RMS, motoreffekt (kW), effektfaktor, frekvens, termisk kapasitet, driftstimer, jordfeilstrøm, strøm-/spenningsubalanseprosent og tiden før omstart.
  • De har videre programmerbare tilbakestillings-/backspin-timere, et låsbart brukergrensesnitt, skalerte strømavlesninger, individuelle turforsinkelser og kommunikasjonsprotokoller som Modbus, DeviceNet og PROFIBUS.
  • Disse reléene har IP20-innfelte terminaler for sikre tilkoblinger og en LED-skjerm som forblir lyssterk selv i lave temperaturer.
  • Skjermene deres har en lukket enhet for økt sikkerhet. Utvalgte modeller kan også kobles til en ekstern skjerm.

Kompatible tilbehør

  • Eaton C441 Ethernet kommunikasjonsadaptere: Disse enhetene passer på disse reléene for å koble dem til en datamaskin ved hjelp av Ethernet og tillater fjernadministrasjon, overvåking og kontroll av elektriske parametere.

Standarder og godkjenninger

  • RoHS
  • CE
  • IKKE MIN
  • CSA
  • EN 60947-4-1
  • cULus

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke strømkilder er tilgjengelige i disse motorbeskyttelsesreléene i Eaton C441-serien?

  • Ledningsdrevet ved 170 - 264VAC, 323 - 528VAC og 489 - 660VAC
  • Separat kilde enfaset kontrolleffekt ved 93.5 - 132VAC

Hvilke beskyttelsestyper tilbys i disse motorvernreléene?

  • Motorvern: termisk overbelastning, blokkerings-/stoppbeskyttelse, strømnivåalarm, strømubalanse, strømfasetap, gjenværende jordfeil, fasereversering, overspenning, underspenning, spenningsubalanse
  • Belastningsbeskyttelse:?Understrøm, lav effekt, høy effekt

Hvordan legges kommunikasjonsprotokoller til i disse motorvernreléene?

Kommunikasjonsprotokoller kan støttes av disse motorbeskyttelsesreléene i Eaton C441-serien ved bruk av eksterne snap-on-moduler/adaptere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?