Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.050.0050 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M5 x 0.80, 50mm Length, 100PK | AH7UMB 38DD06

GRAINGER M07160.050.0050 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M5 x 0.80, 50 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UMB Modell: M07160.050.0050Kryssref: 38DD06 / 164M58

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8564
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.050.0050 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M5 x 0.80, 50 mm lengde, 100 PK
253NOK /pakke