Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.060.0012 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M6 x 1.00, 12mm Length, 100PK | AH7UMK 38DD14

GRAINGER M07160.060.0012 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M6 x 1.00, 12 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UMK Modell: M07160.060.0012Kryssref: 38DD14 / 164M66
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde12 "
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.060.0012 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M6 x 1.00, 12 mm lengde, 100 PK
135NOK /pakke