Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.060.0100 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M6 x 1.00X100Mm, 50PK | AH7UNE 38DD32

GRAINGER M07160.060.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M6 x 1.00X100Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7UNE Modell: M07160.060.0100Kryssref: 38DD32 / 164M84
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
360NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1408
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.060.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M6 x 1.00X100Mm, 50PK
360NOK /pakke