GRAINGER 18-8 Flat vaskemaskin i rustfritt stål


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserKlasseInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pakke VektSystem for målingTykkelsePris (eks. mva)
A
U55410.062.0001
5 / 8 "31621 / 32 "Flat vaskemaskin1 5 / 16 "-inch0.063 "184NOK
B
U55410.031.0001
5 / 16 "31611 / 32 "Flat vaskemaskin11 / 16 "-inch0.047 "64NOK
C
M51532.060.0001
M6A26.40mmVanlig vaskemaskin17mm0.882 kgMetric3mm79NOK
D
M55420.070.0001
M7A47.40mmVanlig vaskemaskin14mm0.153 kgMetric1.6mm32NOK
E
M51532.080.0001
M8A28.40mmVanlig vaskemaskin21mm1.764 kgMetric4mm429NOK
F
M51532.100.0001
M10A210.50mmVanlig vaskemaskin25 mm2.426 kgMetric4mm529NOK
G
M51532.120.0001
M12A213.00mmVanlig vaskemaskin30mm2.646 kgMetric6mm498NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?