Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51532.060.0001 Plain Skive M6 Bolt A2 Ss 17Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7XXG 38EA32

GRAINGER M51532.060.0001 Vanlig skive M6 Bolt A2 Ss 17Mm utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH7XXG Modell: M51532.060.0001Kryssref.: 38EA32 / 156D93
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM6
KlasseA2
Inne i Dia.6.40mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.17mm
Pakke Vekt0.882 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse3mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51532.060.0001 Vanlig skive M6 Bolt A2 Ss 17Mm utvendig diameter, 100PK
79NOK /pakke