Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51532.100.0001 Skive M10 Bolt A2 Ss 25Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7XXJ 38EA34

GRAINGER M51532.100.0001 Skive M10 Bolt A2 Ss 25Mm utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH7XXJ Modell: M51532.100.0001Kryssref.: 38EA34 / 156D95
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
529NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM10
KlasseA2
Inne i Dia.10.50mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.25 mm
Pakke Vekt2.426 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse4mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51532.100.0001 Skive M10 Bolt A2 Ss 25Mm utvendig diameter, 100PK
529NOK /pakke