Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51532.080.0001 Vanlig skive M8 Bolt A2 Ss 21Mm utvendig diameter, 100PK | AH7XXH 38EA33

GRAINGER M51532.080.0001 Vanlig skive M8 Bolt A2 Ss 21Mm utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH7XXH Modell: M51532.080.0001Kryssreferanse: 38EA33
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
429NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM8
KlasseA2
Inne i Dia.8.40mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.21mm
Pakke Vekt1.764 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse4mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51532.080.0001 Vanlig skive M8 Bolt A2 Ss 21Mm utvendig diameter, 100PK
429NOK /pakke