Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U55410.062.0001 Washer 5/8 Bolt 316 Stainless Steel 1-5/16 Outside Diameter, 25PK | AG9WMX 22UG64

GRAINGER U55410.062.0001 Skive 5/8 Bolt 316 Rustfritt Stål 1-5/16 Utvendig Diameter, 25PK

På lager
Vare: AG9WMX Modell: U55410.062.0001Kryssref: 22UG64 / 42KV24
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Klasse316
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
System for målinginch
Tykkelse0.063 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U55410.062.0001 Skive 5/8 Bolt 316 Rustfritt Stål 1-5/16 Utvendig Diameter, 25PK
184NOK /pakke