Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U55410.031.0001 Washer 5/16 Bolt 316 Stainless Steel 11/16 Outside Diameter, 50PK | AG9WMW 22UG53

GRAINGER U55410.031.0001 Skive 5/16 Bolt 316 Rustfritt Stål 11/16 Utvendig Diameter, 50PK

På lager
Vare: AG9WMW Modell: U55410.031.0001Kryssref: 22UG53 / 42KV12
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse316
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.11 / 16 "
System for målinginch
Tykkelse0.047 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1071
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U55410.031.0001 Skive 5/16 Bolt 316 Rustfritt Stål 11/16 Utvendig Diameter, 50PK
64NOK /pakke