WIDIA Karbidbor


filtre
StilModellSkaftstørrelseVinkelKutter Dia.FormHandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeMaks. RPMPris (eks. mva)
A
M41293
1 / 4 "-1 / 4 "Sylindrisk ballneseSC-1Dobbelt kutt5 / 8 "70,000267NOK
B
M41221
1 / 4 "-1"SylindriskeSA-9Dobbelt kutt1"25,0001 525 NOK
C
M41296
1 / 4 "-3 / 8 "Sylindrisk ballneseSC-3Dobbelt kutt3 / 4 "66,000441NOK
D
M41495
1 / 4 "-5 / 8 "Spisse kjegleSM-6Dobbelt kutt1"40,000892NOK
E
M40296
1 / 4 "-3 / 8 "Sylindrisk ballneseSC-3Enkelt kutt3 / 4 "66,000399NOK
F
M40494
1 / 4 "28 Degree1 / 2 "Spisse kjegleSM-5Enkelt kutt7 / 8 "50,000605NOK
G
3044078
1 / 8 "01 / 8 "SD-M ballSD-42L2Enkelt kutt1 / 8 "40000186NOK
H
3051758
1 / 8 "101 / 4 "Invertert avsmalningSN-51Dobbelt kutt1 / 4 "40000226NOK
I
M41361
1 / 8 "-3 / 16 "EggSE-53Dobbelt kutt9 / 32 "80,000365NOK
E
M40284
1 / 8 "-3 / 32 "Sylindrisk ballneseSC-41Enkelt kutt7 / 16 "95,000-
RFQ
J
M41446
1 / 8 "-1 / 8 "FlammeSH-41, XNUMXDobbelt kutt1 / 4 "90,000146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?