WIDIA M40284 3/32 tommers hardmetallbor, sylindrisk kule, enkelt kutt | CD2KGR 2RPW9

WIDIA M40284 3/32 tommers hardmetallbor, sylindrisk kule, enkelt kutt

Vare: CD2KGR Modell: M40284Kryssreferanse: 2RPW9

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 32 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde7 / 16 "
Maks. RPM95,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeFast karbid
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseVinkelKutter Dia.FormHandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeMaks. RPMPris
WIDIA 3044078 Carbide Bur Sd-m Kuleform | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "SD-M ballSD-42L2Enkelt kutt1 / 8 "40000186NOK
WIDIA 3051758 Karbidbor omvendt konisk form | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Invertert avsmalningSN-51Dobbelt kutt1 / 4 "40000226NOK
WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 In | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "EggSE-53Dobbelt kutt9 / 32 "80,000365NOK
WIDIA M41495 Hardmetallbor spiss kjegle 5/8 tommer | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Spisse kjegleSM-6Dobbelt kutt1"40,000892NOK
WIDIA M41446 1/8 tommers hardmetallbor, flamme, dobbelkutt, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "FlammeSH-41, XNUMXDobbelt kutt1 / 4 "90,000146NOK
WIDIA M41293 1/4 tommers hardmetallbor, sylindrisk kule nese, dobbel kutt | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Sylindrisk ballneseSC-1Dobbelt kutt5 / 8 "70,000267NOK
WIDIA M41296 3/8 tommers hardmetallbor, sylindrisk kule, dobbel skjæring | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Sylindrisk ballneseSC-3Dobbelt kutt3 / 4 "66,000441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40284 3/32 tommers hardmetallbor, sylindrisk kule, enkelt kutt