Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51532.120.0001 Skive M12 Bolt A2 Ss 30Mm utvendig diameter, 50PK | AH7XXK 38EA35

GRAINGER M51532.120.0001 Vanlig skive M12 Bolt A2 Ss 30Mm utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH7XXK Modell: M51532.120.0001Kryssref.: 38EA35 / 156D96
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
498NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM12
KlasseA2
Inne i Dia.13.00mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.30mm
Pakke Vekt2.646 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse6mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51532.120.0001 Vanlig skive M12 Bolt A2 Ss 30Mm utvendig diameter, 50PK
498NOK /pakke