Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55420.070.0001 Vanlig skive M7 Bolt A4 rustfritt stål 14Mm utvendig diameter, 50PK | AH7XYY 38EC12

GRAINGER M55420.070.0001 Vanlig skive M7 Bolt A4 rustfritt stål 14 mm utvendig diameter, 50 PK

På lager
Vare: AH7XYY Modell: M55420.070.0001Kryssref.: 38EC12 / 156D97
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM7
KlasseA4
Inne i Dia.7.40mm
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.14mm
Pakke Vekt0.153 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1.6mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0688
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55420.070.0001 Vanlig skive M7 Bolt A4 rustfritt stål 14 mm utvendig diameter, 50 PK
32NOK /pakke