FABORY Tetningsskiver, kobber


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
M50301.060.0010
M66 mm10mm1.5 mm281NOK
A
M50301.080.0014
M88 mm14mm1.5 mm409NOK
A
M50301.090.0014
M99 mm14mm1.5 mm445NOK
A
M50301.100.0020
M1010 mm20 mm1.5 mm767NOK
A
M50301.100.0016
M1010 mm16 mm1.5 mm425NOK
A
M50302.100.0019
M1010 mm19mm2 mm1 285 NOK
A
M50301.100.0014
M1010 mm14mm1.5 mm285NOK
A
M50301.105.0017
M10.510.5 mm17mm1.5 mm843NOK
A
M50301.110.0017
M1111 mm17mm1.5 mm626NOK
A
M50301.120.0016
M1212 mm16 mm1.5 mm223NOK
A
M50301.120.0020
M1212 mm20 mm1.5 mm316NOK
A
M50301.120.0017
M1212 mm17mm1.5 mm220NOK
A
M50301.120.0018
M1212 mm18mm1.5 mm255NOK
A
M50301.125.0020
M12.512.5 mm20 mm1.5 mm350NOK
A
M50302.130.0018
M1313 mm18mm2 mm308NOK
A
M50301.130.0018
M1313 mm18mm1.5 mm291NOK
A
M50302.140.0018
M1414 mm18mm2 mm300NOK
A
M50301.140.0018
M1414 mm18mm1.5 mm277NOK
A
M50302.140.0020
M1414 mm20 mm2 mm487NOK
A
M50301.140.0022
M1414 mm22mm1.5 mm453NOK
A
M50301.140.0020
M1414 mm20 mm1.5 mm278NOK
A
M50301.150.0020
M1515 mm20 mm1.5 mm304NOK
A
M50302.150.0020
M1515 mm20 mm2 mm323NOK
A
M50301.160.0022
M1616 mm22mm1.5 mm310NOK
A
M50301.160.0020
M1616 mm20 mm1.5 mm338NOK
A
M50302.160.0021
M1616 mm21mm2 mm637NOK
A
M50302.160.0020
M1616 mm20 mm2 mm415NOK
A
M50302.160.0022
M1616 mm22mm2 mm497NOK
A
M50302.165.0024
M16.516.5 mm24mm2 mm362NOK
A
M50301.170.0022
M1717 mm22mm1.5 mm360NOK
A
M50302.170.0024
M1717 mm24mm2 mm398NOK
A
M50301.170.0021
M1717 mm21mm1.5 mm277NOK
A
M50302.175.0025
M17.517.5 mm25 mm2 mm375NOK
A
M50302.180.0024
M1818 mm24mm2 mm278NOK
A
M50301.180.0024
M1818 mm24mm1.5 mm204NOK
A
M50302.190.0026
M1919 mm26mm2 mm338NOK
A
M50301.200.0024
M2020 mm24mm1.5 mm175NOK
A
M50302.200.0024
M2020 mm24mm2 mm336NOK
A
M50301.200.0026
M2020 mm26mm1.5 mm216NOK
A
M50302.210.0028
M2121 mm28mm2 mm393NOK
A
M50301.210.0026
M2121 mm26mm1.5 mm264NOK
A
M50302.210.0026
M2121 mm26mm2 mm330NOK
A
M50301.210.0028
M2121 mm28mm1.5 mm317NOK
A
M50301.220.0027
M2222 mm27mm1.5 mm195NOK
A
M50302.220.0029
M2222 mm29mm2 mm415NOK
A
M50302.220.0026
M2222 mm26mm2 mm373NOK
A
M50301.220.0029
M2222 mm29mm1.5 mm292NOK
A
M50302.240.0030
M2424 mm30mm2 mm372NOK
A
M50302.240.0032
M2424 mm32 mm2 mm471NOK
A
M50302.260.0034
M2626 mm34mm2 mm203NOK
A
M50302.260.0032
M2626 mm32 mm2 mm145NOK
A
M50302.260.0033
M2626 mm33mm2 mm269NOK
A
M50302.280.0034
M2828 mm34mm2 mm195NOK
A
M50302.300.0038
M3030 mm38mm2 mm340NOK
A
M50302.300.0036
M3030 mm36mm2 mm206NOK
A
M50302.320.0038
M3232 mm38mm2 mm208NOK
A
M50302.320.0040
M3232 mm40mm2 mm269NOK
A
M50302.330.0039
M3333 mm39mm2 mm302NOK
A
M50302.350.0045
M3535 mm45mm2 mm336NOK
A
M50302.360.0042
M3636 mm422 mm230NOK
A
M50302.380.0044
M3838 mm44mm2 mm298NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?