Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M50301.220.0027 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 25PK | CG8GRE 54FP81

FABORY M50301.220.0027 Tetningsskive, kobber, 1.5 mm tykkelse, glødet type, 25PK

På lager
Vare: CG8GRE Modell: M50301.220.0027Kryssreferanse: 54FP81
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetting vaskemaskin
FARGEGrå
Passer til boltestørrelserM22
Inne i Dia.22 mm
MaterialeKobber
Utenfor Dia.27mm
Forsegl materialeKobber
Tetningstypeglødet
Tykkelse1.5 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
typenglødet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0869
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M50301.220.0027 Tetningsskive, kobber, 1.5 mm tykkelse, glødet type, 25PK
195NOK /pakke