Tetnings- og dempingsskiver

filtre

Tetningsskiver er ideelle for å forsegle væsker, kjemikalier, fuktighet, olje, støv og andre forurensninger fra festeenheter og overflater. De brukes med gjengede festemidler som...Les mer

ADAPT-ALL -

Limte tetningsskiver

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A9500-040.540 "0.81 "0.08 "234Ft
B9500-060.680 "0.94 "0.08 "239Ft
C9500-080.850 "1.125 "0.098 "266Ft
D9500-100.930 "1.25 "0.098 "350Ft
E9500-121.070 "1.38 "0.098 "344Ft
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
AM50301.060.0010M66 mm10mm1.5 mm11.984Ft
AM50301.080.0014M88 mm14mm1.5 mm17.419Ft
AM50301.090.0014M99 mm14mm1.5 mm18.958Ft
AM50301.100.0020M1010 mm20 mm1.5 mm32.611Ft
AM50302.100.0019M1010 mm19mm2 mm54.633Ft
AM50301.100.0016M1010 mm16 mm1.5 mm18.105Ft
AM50301.100.0014M1010 mm14mm1.5 mm12.124Ft
AM50301.105.0017M10.510.5 mm17mm1.5 mm35.842Ft
AM50301.110.0017M1111 mm17mm1.5 mm26.636Ft
AM50301.120.0017M1212 mm17mm1.5 mm9.390Ft
AM50301.120.0016M1212 mm16 mm1.5 mm9.485Ft
AM50301.120.0018M1212 mm18mm1.5 mm10.863Ft
AM50301.120.0020M1212 mm20 mm1.5 mm13.463Ft
AM50301.125.0020M12.512.5 mm20 mm1.5 mm14.919Ft
AM50302.130.0018M1313 mm18mm2 mm13.128Ft
AM50301.130.0018M1313 mm18mm1.5 mm12.397Ft
AM50302.140.0018M1414 mm18mm2 mm12.771Ft
AM50301.140.0022M1414 mm22mm1.5 mm19.293Ft
AM50301.140.0018M1414 mm18mm1.5 mm11.778Ft
AM50301.140.0020M1414 mm20 mm1.5 mm11.856Ft
AM50302.140.0020M1414 mm20 mm2 mm20.705Ft
AM50302.150.0020M1515 mm20 mm2 mm13.770Ft
AM50301.150.0020M1515 mm20 mm1.5 mm12.955Ft
AM50301.160.0020M1616 mm20 mm1.5 mm14.383Ft
AM50302.160.0020M1616 mm20 mm2 mm17.681Ft
APPROVED VENDOR -

Viton skive 1/2 tomme 0.490 ID, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4PAR2AD9BMK420Ft

Tetnings- og dempingsskiver

Tetningsskiver er ideelle for å forsegle væsker, kjemikalier, fuktighet, olje, støv og andre forurensninger fra festeenheter og overflater. De brukes med gjengede festemidler som skruer eller bolter for væske- og støvbeskyttelse. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av tetningsskiver fra merker som Adapt-All, Grainger, APM Hexseal og Fabory. Disse flytende tetningsskivene presser tett mot den festede overflaten i rørleggerarbeid, kjemisk, hydraulikk, bremsing, matservering og petrokjemiske applikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en bundet tetningsskive?

Forseglingen til en bundet tetningsskive tetter væsker utenfor overflaten og rundt festeanordningen. Forseglingen strammer også effektivt rundt festet for å redusere vibrasjonsstøy. Forseglingsunderlaget komprimerer den limte forseglingen for å fungere som en permanent pute og beskytte den mot å snu festehoder.

Hvordan installere en tetningsskive?

  • Plasser skiven under skrue-/bolthodet slik at den berører overflaten.
  • Pass på at skiven trykker mot festeanordningen og andre tilstøtende overflater og danner en tett forbindelse.
  • Bruk en skiftenøkkel eller skralle for å stramme mutteren eller den gjengede festeanordningen.
  • Kompresjonen forårsaket av tilstramming fører til tetting.

Hva er en puteskive?

Dempende skiver er ideelle for å beskytte skjøter og festemidler ved å dempe vibrasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?