Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M50301.140.0022 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 50PK | CG8GQT 54FP70

FABORY M50301.140.0022 Tetningsskive, kobber, 1.5 mm tykkelse, glødet type, 50PK

På lager
Vare: CG8GQT Modell: M50301.140.0022Kryssreferanse: 54FP70
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
453NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetting vaskemaskin
FARGEGrå
Passer til boltestørrelserM14
Inne i Dia.14 mm
MaterialeKobber
Utenfor Dia.22mm
Forsegl materialeKobber
Tetningstypeglødet
Tykkelse1.5 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
typenglødet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M50301.140.0022 Tetningsskive, kobber, 1.5 mm tykkelse, glødet type, 50PK
453NOK /pakke