Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M50301.060.0010 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 100PK | CG8GQA 54FP54

FABORY M50301.060.0010 Tetningsskive, kobber, 1.5 mm tykkelse, glødet type, 100PK

På lager
Vare: CG8GQA Modell: M50301.060.0010Kryssreferanse: 54FP54
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetting vaskemaskin
FARGEGrå
Passer til boltestørrelserM6
Inne i Dia.6 mm
MaterialeKobber
Utenfor Dia.10mm
Forsegl materialeKobber
Tetningstypeglødet
Tykkelse1.5 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.20mm
typenglødet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M50301.060.0010 Tetningsskive, kobber, 1.5 mm tykkelse, glødet type, 100PK
281NOK /pakke