FABORY Rundhodet rillede pinner


filtre
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
A
M39760.026.0003
3 mm2.6 mm187NOK
A
M39760.020.0003
3 mm2 mm114NOK
A
M39760.014.0003
3 mm1.4 mm107NOK
A
M39760.017.0003
3 mm1.7 mm166NOK
A
M39760.020.0004
4 mm2 mm77NOK
A
M39760.017.0004
4 mm1.7 mm163NOK
A
M39760.030.0004
4 mm3 mm94NOK
A
M39760.026.0004
4 mm2.6 mm189NOK
A
M39760.014.0004
4 mm1.4 mm103NOK
A
M39760.017.0005
5 mm1.7 mm181NOK
A
M39760.026.0005
5 mm2.6 mm104NOK
A
M39760.030.0005
5 mm3 mm110NOK
A
M39760.020.0005
5 mm2 mm85NOK
A
M39760.020.0006
6 mm2 mm80NOK
A
M39760.017.0006
6 mm1.7 mm185NOK
A
M39760.026.0006
6 mm2.6 mm82NOK
A
M39760.030.0006
6 mm3 mm93NOK
A
M39760.040.0006
6 mm4 mm226NOK
A
M39760.014.0006
6 mm1.4 mm181NOK
A
M39760.020.0008
8 mm2 mm180NOK
A
M39760.030.0008
8 mm3 mm101NOK
A
M39760.026.0008
8 mm2.6 mm110NOK
A
M39760.050.0008
8 mm5 mm275NOK
A
M39760.040.0008
8 mm4 mm165NOK
A
M39760.026.0010
10 mm2.6 mm177NOK
A
M39760.050.0010
10 mm5 mm369NOK
A
M39760.020.0010
10 mm2 mm187NOK
A
M39760.060.0010
10 mm6 mm323NOK
A
M39760.040.0010
10 mm4 mm187NOK
A
M39760.030.0010
10 mm3 mm95NOK
A
M39760.030.0012
12 mm3 mm115NOK
A
M39760.050.0012
12 mm5 mm222NOK
A
M39760.060.0012
12 mm6 mm345NOK
A
M39760.040.0012
12 mm4 mm161NOK
A
M39760.030.0015
15 mm3 mm199NOK
A
M39760.060.0015
15 mm6 mm414NOK
A
M39760.040.0015
15 mm4 mm302NOK
A
M39760.050.0020
20 mm5 mm257NOK
A
M39760.060.0020
20 mm6 mm548NOK
A
M39760.050.0025
25 mm5 mm339NOK
A
M39760.060.0025
25 mm6 mm429NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?