Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39760.026.0004 Round Head Grooved Pin, Ust 36-2 Grade, 2.6mm Pin Dia., 50PK | CG8GNW 41KL69

FABORY M39760.026.0004 Rillet stift med rund hode, Ust 36-2 klasse, 2.6 mm stift Dia., 50PK

På lager
Vare: CG8GNW Modell: M39760.026.0004Kryssref: 41KL69
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillet pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseUst 36-2
Total lengde4 mm
Pin Dia.2.6 mm
standardD1476
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39760.026.0004 Rillet stift med rund hode, Ust 36-2 klasse, 2.6 mm stift Dia., 50PK
189NOK /pakke