DESTACO 424, 441 -serien Klem handlingstangklemmer


filtre
Låsemekanisme: Skru , Type: Klem handling
StilModellMaks. KlemmetykkelseHoldekapasitetMaterialeKjevedybdeKjevebreddePris (eks. mva)
A
424-2
7.4mm200 kgStål1.08 "1"468NOK
B
424
16mm200 kgStål1.08 "1"411NOK
B
441
23.3mm275 kgStål1.77 "1.25 "510NOK

424, 441 -serien Klem handlingstangklemmer

Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer, også kjent som tangklemmer eller bærbare klemmer, er designet for å holde enkelt/flere arbeidsstykker sammen i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeanlegg. Klemmetang er godt egnet for å gi rask og fleksibel klemme i miljøer med høy arbeidsbelastning. Disse middels kraftige klemmene har en smidd legert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse klemmene er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver. Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer kommer med en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel enhåndsbetjening. Disse klemenhetene leveres videre integrert med sekskantede spindler for maksimal klemme og tåler belastninger opp til 275 lb. Destaco 424 & 441 Series klemmetangklemmer kommer med en automatisk låsemekanisme som kobles inn når begge klemhåndtakene er tett klemt sammen mot den sentrale posisjonen.

Bruker

Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer er designet for sprøytestøping, sveising og montering av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 424- og 441-seriens klemtangklemmer har smidd legert stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og slitestyrke mot tøffe industrielle forhold.
  • Disse klemmetangklemmene har en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel enhåndsbetjening.
  • Disse klemmetangklemmene tilbyr en maksimal kjevedybde på 1.77 tommer.
  • Disse klemme-tangklemmeenhetene har en justerbar spindel som enkelt kan justeres for å klemme arbeidsstykker av forskjellige størrelser.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 424208-M: Merkets flattoppbundne neopren-spindel brukes med Destaco 424 og 441-seriens klemtangklemmer for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater ved fresing, boring og sveiseapplikasjoner. Den gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon)fri. Denne spindelen kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 424- og 441-seriens trekkbare låseklemmer oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og kvalitetsytelse til klemmene.

Installasjon

  • Destaco 424, 441 Series klemmetangklemmer kan enkelt installeres ved å åpne klemmens kjeve ved hjelp av håndtaket. Håndtakene klemmes deretter tett sammen mot den sentrale posisjonen for å låse klemmen på plass.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en klemmetang?

Destaco squeeze action tangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og montering. De er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Hva er manuell fastspenning?

I motsetning til pneumatiske, rettlinjede klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?