A Peiling Type: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Klasse for farlig sted: 1 C, D / 2 E, F, G , Høyde: 9 1 / 16 " , Husmateriale: 316 rustfritt stål , Hz: 60 , Impellermateriale: Rustfritt stål , Impeller Type: Stengt , Lengde: 15.125 " , Maks. Case Pressure: 150 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 8 " , Maks. Væskeviskositet: 264 CP , Maks. Væsketemperatur: 250 F , Maks. Egenvekt: 1 , Motorkapsling: TEFC , Motor turtall: 3450 , Motortype: Eksplosjons-sikker , Fase: 3 , Portrotasjon: 90 graders trinn , Skruemateriale: Rustfritt stål , Forseglingsapplikasjon: Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler , Forseglingsmateriale: Viton Elastomer/Carbon Keramikk , segltype: Mekanisk , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Sugeløft: N / A , Temp. Kode: T3C , Type: Pumpe med farlig plassering , Spenning: 208-230/460 , Volutt materiale: Rustfritt stål , fuktede materialer: Karbon / keramikk, Viton, rustfritt stål , Bredde: 13 "
Farlig plassering Sentrifugalpumper
Dayton sentrifugalpumper er designet for å overføre og sirkulere væsker i kjemisk prosessering, kjøling og trykkøkning. Disse kontinuerlige pumpene er laget av slitesterkt 316 rustfritt stål og har karbon-, keramikk- og Viton-komponenter for å motstå væskers etsende natur. De drives av en TEFC, 3-fase motor i en 145TC for roterende aksel og produserer en maksimal strømningshastighet på 49 GPM @ 50 fot. De er utstyrt med kulelager for jevn drift og tetninger for å hindre lekkasje. Velg mellom 1-1/2 og 2 HK utgangsvarianter på Raptor Supplies.