DAYTON 5WXU8 Farlig sted Sentrifugalpumpe 1 1/2 Hk | AE7CLH

DAYTON 5WXU8 Farlig sted Sentrifugalpumpe 1 1/2 Hk

På lager
Vare: AE7CLH Modell: 5WXU8

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
Omgivelsestemp. Maks (C / F)140F
amps4.09-3.72/1.86
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head42 @ 50 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head59 @ 42 til 14 @ 63 ft
DutyKontinuerlig
Frame143TC
GPM for vann @ 20 ft av Head88
GPM for vann @ 25 ft av Head82
GPM for vann @ 30 ft av Head78
GPM for vann @ 40 ft av Head61
GPM for vann @ 50 ft av Head42
GPM for vann @ 60 ft av Head21
GPM for vann @ 70 ft av Head3
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 E, F, G
Høyde9 1 / 16 "
Housing Material316 rustfritt stål
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 PT
Inntakstrykk122 PSI
Lengde15.125 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet264 CP
Maks. GPM @ Head88 @ 20 ft
Maks. Hode72 ft
Maks. Væske Temp.250 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head3 @ 70 ft
Motortemperatur Vurdering140 Grader F
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypeEksplosjons-sikker
NEMA / IEC-ramme143TC
Outlet1-1 / 4 PT
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton Elastomer/Carbon Keramikk
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
SugeløftN / A
Temp. KodeT3C
typenPumpe med farlig plassering
Spenning208-230/460
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerKarbon / keramikk, Viton, rustfritt stål
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8413702040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WXU8 Farlig sted Sentrifugalpumpe 1 1/2 Hk
44 000 NOK / enhet