Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL 1176 - 114 portventil klasse 200 1-1/4 tommer | AD7RTC 4GCE5

MILWAUKEE VALVE 1176 - 114 Ventilklasse 200 1-1 / 4 tommer

På lager
Vare: AD7RTC Modell: 1176 - 114Kryssreferanse: 4GCE5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
Klasseklasse 200
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3.375 "
Maks. Væsketemp.550 Grader F
Maks. Damptrykk200 psi
Maks. Vanntrykk400 psi
Rørstørrelse1.25 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret5-15 / 16 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481801060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VanntrykkMotorpanserKlasseRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 14 portventil klasse 150 1/4 tomme Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 psigjengetklasse 1501 / 4 "3.625 "Ikke-stigendeFormbart jernHåndhjul797NOK
MILWAUKEE VALVE 1140 - 38 portventil klasse 150 3/8 tommers Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 psigjengetklasse 1503 / 8 "3.625 "Ikke-stigendeFormbart jernHåndhjul797NOK
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 12 portventil klasse 150 1/2 tommer bronse | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 psigjengetklasse 1501 / 2 "3.625 "Ikke-stigendeFormbart jernHåndhjul825NOK
MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 portventil klasse 150 3/4 tommer bronse | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 psigjengetklasse 1503 / 4 "4.375 "Ikke-stigendeFormbart jernHåndhjul895NOK
MILWAUKEE VALVE 1140 - 100 portventil klasse 150 1 tommer bronse | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 psigjengetklasse 1501"5"Ikke-stigendeFormbart jernHåndhjul1 175 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 114 portventil klasse 150 1-1/4 tommer bronse | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 psigjengetklasse 1501.25 "5-5 / 16 "Ikke-stigendeFormbart jernHåndhjul1 567 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1140 - 112 portventil klasse 150 1-1/2 tommer bronse | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 psigjengetklasse 1501.5 "6-11 / 32 "Ikke-stigendeFormbart jernHåndhjul1 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1176 - 114 Ventilklasse 200 1-1 / 4 tommer
3 920 NOK / enhet