DAYTON 5WXU9 Farlig sted Sentrifugalpumpe 2 Hk | AE7CLJ

DAYTON 5WXU9 Farlig sted Sentrifugalpumpe 2 Hk

På lager
Vare: AE7CLJ Modell: 5WXU9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
Omgivelsestemp. Maks (C / F)140F
amps5.06-4.60/2.30
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head49 @ 50 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head77 @ 40 til 18 @ 60 ft
DutyKontinuerlig
Frame145TC
GPM for vann @ 20 ft av Head106
GPM for vann @ 25 ft av Head101
GPM for vann @ 30 ft av Head94
GPM for vann @ 40 ft av Head77
GPM for vann @ 50 ft av Head49
GPM for vann @ 60 ft av Head18
GPM for vann @ 70 ft av Head2
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 E, F, G
Høyde9 1 / 16 "
Housing Material316 rustfritt stål
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet2 PT
Inntakstrykk121 PSI
Lengde15.125 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet264 CP
Maks. GPM @ Head106 @ 20 ft
Maks. Hode73 ft
Maks. Væske Temp.250 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head2 @ 70 ft
Motortemperatur Vurdering140 Grader F
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
NEMA / IEC-ramme145TC
Outlet1-1 / 2 PT
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton Elastomer/Carbon Keramikk
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
SugeløftN / A
Temp. KodeT3C
typenPumpe med farlig plassering
Spenning208-230/460
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerKarbon / keramikk, Viton, rustfritt stål
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.46
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8413702040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WXU9 Farlig sted Sentrifugalpumpe 2 Hk
47 755 NOK / enhet