ARLINGTON INDUSTRIES

filtre

Elektrisk

Belysning

Plumbing

VVS og kjøling

Fasteners

kraftoverføring

Pneumatikk

Lim Tetningsmidler og tape

Sikkerhet

Håndverktøy

maskinvare

Elektrisk filtre

Elektriske bokserVis alle

Ledningsbeslag og tilbehørVis alle

  • Ledningsbeslag

    Sink jording låsemuttere designet for å feste gjengede kanaler til metalliske utløpsbokser / kabinetter på våte steder. Gi utmerket uttrekksstyrke og er motstandsdyktig mot svake syrer, saltvann, alkohol, olje og fett. Ikke-metalliske isolasjonsforinger er også tilgjengelige

  • Ledningsreduserende foringer og skiver
  • Fleksible beslag av metallrør

    Svært holdbare, anti-korte plastforinger designet for å skape en isolasjonsbarriere mot skarpe kanter av fleksible metallrør, for å beskytte ledninger/kabler som går gjennom dem mot slitasje. Rette og dupleks kontakter også tilgjengelig

  • Væsketette rørdeler

    Ikke-isolerte rett / 90-graders kontakter designet for å koble væsketette rør med armaturer, bokser eller kapslinger. Har sink- eller UV-klassifisert plastkonstruksjon for å tåle våte og etsende miljøer, og verktøyløs push-on-installasjon for rask tilkobling

  • Væsketette ledningskontakter

    Designet for å holde og la kablene passere gjennom hull i skap og møbler. Har nylon / sink støpt konstruksjon for beskyttelse mot stress og skader. Tilgjengelig i 3/4 & 1/2 tommer kanalstørrelsesalternativer

LedningshåndteringVis alle

  • kabel Clips

    Gaffeltype kabelavstandsstykker egnet for plassering, holde eller ruting av strøm-/datakomkabler. Har PVC-konstruksjon og skrumonteringsstil, og kan holde opptil 8 kabler sikkert s/h-gafler

  • Kabelstøtter

    25- / 75-lb fleksible bjelkehenger designet for å holde opptil 2-tommers bunter med ledninger / kabler. Konstruert med PVC og kan stables vinkelrett / parallelt med andre løkkehengere. Ikke-metalliske PVC-snap-in-bøsninger er også tilgjengelige

  • Verktøy for ledningsadministrasjon

RørmonteringVis alle

  • Lednings- og kabelhengere

    UV-klassifiserte QuickLATCH rørhengere designet for å sikre plass til 4-tommers stive, EMT, væsketette og fleksible rør. Enkel å låse, kan monteres i horisontal / vertikal posisjon, har en konstruksjon i ett stykke og er tilgjengelig i forskjellige høyder og bredder

Ledning og tilbehørVis alle

  • Lednings- og utløpsorganer

    Korrosjonsbestandige ledningsutløpskropper ideelle for å endre retningen på ledningsløp og lage bøyninger i et ledningssystem. Har aluminium / PVC-konstruksjon for utvidet holdbarhet og koniske gjenger for tette og stive skjøter. 90-graders trekkalbuer også tilgjengelig

Om ARLINGTON INDUSTRIES

Arlington Industries, Inc. har produsert høykvalitets metalliske og ikke-metalliske elektriske beslag og koblinger siden 1949. Arlington Industries-katalogen inkluderer rørfittings, ledningskoblinger, rette kontakter, rør- og utløpskropper og kabelhengere. De strekkavlastende ledningskontaktene produsert av merket hjelper til med å forhindre brudd på kabelforbindelser og har en tetningsring av polyetylen for å sikre en væsketett forsegling når de installeres i ikke-gjengede åpninger. Disse ikke-metalliske Arlington ledningskontakter følger CSA-standarder og tilbys i 3/4- og 1/2-tommers rørstørrelser. Velg fra et bredt utvalg av disse Arlington elektriske produktene og relatert tilbehør, som sikkerhetsbokser, monteringsbraketter og inventar, på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter