ARLINGTON INDUSTRIES Lednings- og kabelhengere

UV-klassifiserte QuickLATCH rørhengere designet for å sikre plass til 4-tommers stive, EMT, væsketette og fleksible rør. Enkel å låse, kan monteres i horisontal / vertikal posisjon, har en konstruksjon i ett stykke og er tilgjengelig i forskjellige høyder og bredder

filtre

ARLINGTON INDUSTRIES -

Kabelhenger, stål

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
ASMC45.12 "2.38 "50NOK
RFQ
BSMC87.5 "2.38 "69NOK
RFQ
CSMC4F7.5 "1.64 "69NOK
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES -

Ledningsstropper, 1-hull

StilModellKabelrekkeviddeKabelstørrelseHøydeMaterialeHandelsstørrelseBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A301--1.701 "Belagt stål-0.45 "8 / 3 - 3 / 34NOK
RFQ
B343--3.032 "Belagt stål1-1 / 4 "1.704 "-10NOK
RFQ
C3103--1.798 "-1-1 / 4 "1"-34NOK
RFQ
C3102--1.382 "-1"0.731 "-21NOK
RFQ
C3104--1.976 "-1-1 / 2 "1.13 "-41NOK
RFQ
C3106--2.824 "-2-1 / 2 "1.85 "-152NOK
RFQ
C3101--1.073 "-3 / 4 "0.59 "-14NOK
RFQ
A313S--2.52 "Belagt stål-0.81 "1, 1/0 eller 2/013NOK
RFQ
B340--1.897 "Belagt stål1 / 2 "0.899 "-3NOK
RFQ
C3100--0.86 "-1 / 2 "0.59 "-9NOK
RFQ
B344--3.376 "Belagt stål1-1 / 2 "1.86 "-14NOK
RFQ
A314S--2.86 "Belagt stål-0.96 "3 / 0, 4 / 015NOK
RFQ
B348--6.4 "Belagt stål3-1 / 2 "3.95 "-79NOK
RFQ
B346--4.93 "Belagt stål2-1 / 2 "2.9 "-47NOK
RFQ
D371--1.955 "Belagt stål3 / 4 "0.984 "-3NOK
RFQ
D373--2.886 "Belagt stål1-1 / 4 "1.54 "-7NOK
RFQ
D375--3.992 "Belagt stål2"2.225 "-15NOK
RFQ
C3107--3.261 "-3"1.99 "-214NOK
RFQ
A303--1.921 "Belagt stål-0.569 "2/314NOK
RFQ
C3108--4.451 "-3-1 / 2 "2.255 "-331NOK
RFQ
E304--1.72 "-1 / 2 "0.76 "--
RFQ
F3282--2.5 "Aluminum-0.94 "3 # 1/0 Til 3 # 2/011NOK
RFQ
C3105--2.36 "-2"1.367 "-72NOK
RFQ
C3109--5.008 "-4"2.5 "-686NOK
RFQ
F3232--2.07 "Aluminum-0.775 "3 - # 8 Til 3 - # 46NOK
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES -

Ledningsstropper, 2-hull

StilModellHøydeHullstørrelseHandelsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A3612.7 "0.187 "3 / 4 "0.98 "2NOK
RFQ
A3602.29 "0.187 "1 / 2 "0.79 "1NOK
RFQ
B3512.85 "-3 / 4 "1.089 "2NOK
RFQ
B3502.623 "-1 / 2 "0.9 "1NOK
RFQ
A3622.975 "0.187 "1"1.185 "3NOK
RFQ
A3633.83 "0.253 "1-1 / 4 "1.535 "6NOK
RFQ
B3523.386 "-1"1.365 "4NOK
RFQ
A3654.9 "0.375 "2"2.3 "9NOK
RFQ
A3644.189 "0.253 "1-1 / 2 "1.765 "6NOK
RFQ
B3534.205 "-1-1 / 4 "1.711 "6NOK
RFQ
B3544.316 "-1-1 / 2 "1.901 "7NOK
RFQ
B3565.98 "0.375 "2-1 / 2 "2.855 "15NOK
RFQ
B3555.105 "-2"2.459 "11NOK
RFQ
B3576.664 "0.375 "3"3.559 "21NOK
RFQ
B3587.436 "0.375 "3-1 / 2 "4.03 "24NOK
RFQ
B3597.982 "0.375 "4"4.647 "27NOK
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES -

Lednings- og kabelhengere

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLengdeBreddePris (eks. mva)
ANM20301.7 "0.82 "2.346 "2.3 "1.7 "11NOK
ANM20151.277 "0.8 "1.826 "1.8 "1.3 "7NOK
ARLINGTON INDUSTRIES -

Kabelstropp, 2 hull

StilModellHøydeBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AC-STRAP0.75 "2.41 "8 / 3 - 3 / 34NOK
RFQ
AH-REM0.75 "3.183 "1 / 0-2 / 06NOK
RFQ
AK-REM0.89 "3.5 "3 / 0, 4 / 08NOK
RFQ
AE-REM1.08 "0.575 "2/34NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?