Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 rørhenger stiv 3/4 nylon | AF2UHJ 6XXD4

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Rørhenger Stiv 3/4 Nylon

På lager
Vare: AF2UHJ Modell: NM2015Kryssreferanse: 6XXD4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLednings- og rørhenger
Dimensjon A1.277 "
Dimensjon B0.8 "
Dimensjon C1.826 "
FinishIkke-metallisk
Flensetykkelse1 / 4 "
Høyde0.8 "
Lengde1.8 "
Materialenylon
Nominell ledning / rør3 / 4 "
Stiv / rørstørrelse (in.)3/4
UnderkategoriLednings- og kabelhengere
Bredde1.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fleksibel størrelse (in.) (3/4)
    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig, automatisk lås

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLengdeBreddePris
ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 Rørhenger EMT 1-1/4 Nylon | AF2UHM 6XXD7 NM20301.7 "0.82 "2.346 "2.3 "1.7 "11NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Rørhenger Stiv 3/4 Nylon
3NOK / enhet