APPROVED VENDOR Gjenget stang, vanlig


filtre
StilModellKlasseMaterialeTotal lengdeRockwell HardnessTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
U20200.016.1200
-Stål1ft.--58 ° til 302 °-Nr.8-32UNC45NOK
A
U20200.019.2400
-Stål2ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC67NOK
A
U20200.008.7200
-Stål6ft.--58 ° til 302 °-Nr.2-56UNC45NOK
RFQ
A
U20200.009.3600
-Stål3ft.--58 ° til 302 °-Nr.3-48UNC40NOK
A
U20200.011.2400
-Stål2ft.--58 ° til 302 °-Nr.4-40UNC46NOK
A
U20200.011.3600
-Stål3ft.--58 ° til 302 °-Nr.4-40UNC61NOK
A
U20200.011.7200
-Stål6ft.--58 ° til 302 °-Nr.4-40UNC116NOK
RFQ
A
U20200.012.2400
-Stål2ft.--58 ° til 302 °-Nr.5-40UNC48NOK
A
U20200.012.7200
-Stål6ft.--58 ° til 302 °-Nr.5-40UNC119NOK
RFQ
A
U20200.013.2400
-Stål2ft.--58 ° til 302 °-Nr.6-32UNC35NOK
A
U20200.013.7200
-Stål6ft.--58 ° til 302 °-Nr.6-32UNC75NOK
RFQ
A
U20200.016.2400
-Stål2ft.--58 ° til 302 °-Nr.8-32UNC34NOK
A
U20200.016.7200
-Stål6ft.--58 ° til 302 °-Nr.8-32UNC92NOK
RFQ
A
U20200.019.7200
-Stål6ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC233NOK
RFQ
A
U20200.008.2400
-Stål2ft.--58 ° til 302 °-Nr.2-56UNC257NOK
A
U20200.031.8888
-Stål10ft.--58 ° til 302 °-5 / 16-18UNC190NOK
RFQ
A
U20200.043.1200
-Stål1ft.--58 ° til 302 °-7 / 16-14UNC34NOK
A
U20200.043.8888
-Stål10ft.--58 ° til 302 °-7 / 16-14UNC410NOK
RFQ
A
U20200.056.2400
-Stål2ft.--58 ° til 302 °-9 / 16-12UNC91NOK
A
U20200.056.7200
-Stål6ft.--58 ° til 302 °-9 / 16-12UNC43NOK
RFQ
A
U20200.056.8888
-Stål10ft.--58 ° til 302 °-9 / 16-12UNC3 240 NOK
RFQ
A
U20200.056.9999
-Stål12ft.--58 ° til 302 °-9 / 16-12UNC448NOK
RFQ
A
U20200.062.8888
-Stål10ft.--58 ° til 302 °-5 / 8-11UNC423NOK
RFQ
A
U20200.013.3600
-Stål3ft.--58 ° til 302 °-Nr.6-32UNC42NOK
A
U20200.019.3600
-Stål3ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC35NOK
A
U20200.019.1200
-Stål1ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-24UNC18NOK
A
U20200.008.3600
-Stål3ft.--58 ° til 302 °-Nr.2-56UNC200NOK
A
U20200.056.1200
-Stål1ft.--58 ° til 302 °-9 / 16-12UNC111NOK
A
U20200.087.8888
-Stål10ft.--58 ° til 302 °-7 / 8-9UNC1 473 NOK
RFQ
A
U20200.031.9999
-Stål12ft.--58 ° til 302 °-5 / 16-18UNC219NOK
RFQ
A
U20200.062.9999
-Stål12ft.--58 ° til 302 °-5 / 8-11UNC685NOK
RFQ
A
U20200.013.1200
-Stål1ft.--58 ° til 302 °-Nr.6-32UNC14NOK
A
U20200.031.1200
-Stål1ft.--58 ° til 302 °-5 / 16-18UNC16NOK
A
U20200.062.1200
-Stål1ft.--58 ° til 302 °-5 / 8-11UNC49NOK
A
U20200.087.1200
-Stål1ft.--58 ° til 302 °-7 / 8-9UNC100NOK
A
U20200.087.9999
-Stål12ft.--58 ° til 302 °-7 / 8-9UNC1 767 NOK
RFQ
B
U20360.043.2400
1AStål2ft.--58 ° til 302 °-7 / 16-20UNF175NOK
B
U20360.043.1200
1AStål1ft.--58 ° til 302 °-7 / 16-20UNF499NOK
B
U20360.019.1200
1AStål1ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-32UNF23NOK
B
U20360.043.9999
1AStål12ft.--58 ° til 302 °-7 / 16-20UNF191NOK
RFQ
B
U20360.056.1200
1AStål1ft.--58 ° til 302 °-9 / 16-18UNF262NOK
B
U20360.062.7200
1AStål6ft.--58 ° til 302 °-5 / 8-18UNF332NOK
RFQ
B
U20360.087.2400
1AStål2ft.--58 ° til 302 °-7 / 8-14UNF444NOK
B
U20360.037.9999
1AStål12ft.--58 ° til 302 °-3 / 8-24UNF166NOK
RFQ
B
U20360.019.2400
1AStål2ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-32UNF39NOK
B
U20360.031.1200
1AStål1ft.--58 ° til 302 °-5 / 16-24UNF22NOK
B
U20360.037.3600
1AStål3ft.--58 ° til 302 °-3 / 8-24UNF70NOK
B
U20360.019.3600
1AStål3ft.--58 ° til 302 °-Nr.10-32UNF40NOK
B
U20360.056.8888
1AKarbonstål10ft.Ikke rangertIkke rangert60,000 PSI9 / 16-18UNF1 140 NOK
RFQ
B
U20360.037.2400
1AStål2ft.--58 ° til 302 °-3 / 8-24UNF67NOK
B
U20360.062.1200
1AStål1ft.--58 ° til 302 °-5 / 8-18UNF82NOK
B
U20360.062.9999
1AStål12ft.--58 ° til 302 °-5 / 8-18UNF340NOK
RFQ
B
U20360.087.1200
1AStål1ft.--58 ° til 302 °-7 / 8-14UNF184NOK
A
M20220.100.1000
klasse 8Stål3ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M10 x 1.5Metric271NOK
A
M20220.480.1000
klasse 8Stål3ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M48 x 5Metric6 410 NOK
A
M20220.360.1000
klasse 8Stål3ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M36 x 4Metric1 098 NOK
A
M20220.330.1000
klasse 8Stål3ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M33 x 3.5Metric1 096 NOK
A
M20220.270.1000
klasse 8Stål3ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M27 x 3Metric1 175 NOK
A
M20220.560.1000
klasse 8Stål3ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M56 x 5.5Metric9 602 NOK
A
M20220.120.1000
klasse 8Stål3ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M12 x 1.75Metric423NOK
A
M20220.520.1000
klasse 8Stål3ft.C22 til C34Ikke rangert800 N/mm-kvm.M52 x 5Metric7 014 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?