GODKJENT LEVERANDØR U20200.062.8888 Gjengestag Vanlig 5/8-11x10 fot | AA8RKH 19NR10

APPROVED VENDOR U20200.062.8888 Gjenget stang vanlig 5/8-11x10 fot

Vare: AA8RKH Modell: U20200.062.8888Kryssref: 19NR10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

540NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde10ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.82
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.062.8888 Gjenget stang vanlig 5/8-11x10 fot
540NOK / enhet