Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20360.056.1200 Gjengestag Vanlig 9/16-18x1 fot | AA8RKU 19NR20

APPROVED VENDOR U20360.056.1200 Gjenget stang vanlig 9/16-18x1 fot

På lager
Vare: AA8RKU Modell: U20360.056.1200Kryssref: 19NR20
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde1ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9 / 16-18
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3056
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.056.1200 Gjenget stang vanlig 9/16-18x1 fot
262NOK / enhet