APPROVED VENDOR Stål sekskant låsemutter med nyloninnsats


filtre
StilModellSammenlignbart medDia./TrådestørrelseFinishKlasseHøydeSakEiendomsklasseRockwell HardnessPris (eks. mva)
A
U12320.056.0002
-9/16 "-18Sink belagt225 / 32 "Lås mutter-B68 til C32135NOK
B
U12705.031.0001
-5/16 "-18Sink belagt25 / 16 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32301NOK
C
4RXU8
-1/4 "-28Sink belagt213 / 64 "Sekskantet låsemutter-Max C321 477 NOK
D
U12423.019.0001
-# 10-24Sink belagt23 / 16 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3239NOK
D
U12423.013.0001
-# 6-32Sink belagt29 / 64 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3232NOK
D
U12300.016.0001
-# 8-32Sink belagt27 / 32 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3259NOK
D
U12705.100.0001
-1 "-8Sink belagt257 / 64 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32382NOK
E
U12450.025.0001
-1/4 "-20Gul sink85 / 16 "Sekskantet låsemutter-HRC24 - C32102NOK
F
U12705.050.0001
-1/2 "-13Sink belagt217 / 32 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32152NOK
G
M12320.100.0125
-M10 x 1.25sinkklasse 510mmSekskantet låsemutter5.8-232NOK
D
M12300.200.0001
-M20 x 2.5sinkklasse 520mmSekskantet låsemutter5.8-96NOK
H
U12705.037.0001
-3/8 "-16Sink belagt213 / 32 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32219NOK
I
M12300.140.0001
-M14 x 2sinkklasse 514mmSekskantet låsemutter5.8-214NOK
J
M12300.100.0001
-M10 x 1.5sinkklasse 510mmSekskantet låsemutter5.8-174NOK
K
U12348.031.0001
-5/16 "-18Sink belagt511 / 32 "Sekskantet låsemutter-HRC3291NOK
D
U12705.025.0001
-1/4 "-20Sink belagt29 / 32 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32183NOK
L
4FHZ8
-2 1 / 4-12 "Plain22 13 / 16 "Sekskantet låsemutter-Max C321 660 NOK
M
4FHZ5
-2-4-1 / 2 "Plain22 13 / 32 "Sekskantet låsemutter-Max C32501NOK
M
4FHZ3
-1 3 / 4-5 "Plain22 5 / 16 "Sekskantet låsemutter-Max C32486NOK
D
U12601.043.0001
-7/16 "-14Sink belagt219 / 32 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32413NOK
D
U12422.025.0002
-1/4 "-28Gul sink815 / 64 "Sekskantet låsemutter-HRC24 - C3293NOK
D
M12320.120.0150
-M12 x 1.5sinkklasse 512mmSekskantet låsemutter5.8-166NOK
N
U12300.043.0001
-7/16 "-14sink23 / 4 "Sekskantet låsemutter--49NOK
O
13D986
-5/16 "-18Gul sinkbelagt8-Sekskantet låsemutter--1 500 NOK
P
U12300.056.0001
-9/16 "-12Sink belagt225 / 32 "Lås mutter-B68 til C3288NOK
Q
U12348.025.0001
-1/4 "-20Sink belagt55 / 16 "Sekskantet låsemutter-HRC32112NOK
R
4RXV8
-5/8 "-18Sink belagt23 / 4 "Sekskantet låsemutter-Max C321 654 NOK
D
U12353.025.0002
-1/4 "-28Sink belagt55 / 16 "Sekskantet låsemutter-HRC32112NOK
D
U12423.016.0001
-# 8-32Sink belagt23 / 16 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3245NOK
S
4FAN9
--Sink belagt213 / 32 "Sekskantet låsemutter-C28 Maks.423NOK
T
4RXW4
-7/8 "-9Sink belagt215 / 32 "Sekskantet låsemutter-Max C323 773 NOK
U
4RXV3
-3/4 "-10Sink belagt213 / 32 "Sekskantet låsemutter-Max C326 897 NOK
V
4RXU7
-1/2 "-20Sink belagt25 / 16 "Sekskantet låsemutter-Max C321 748 NOK
T
4RXU5
-1 1 / 4-12 "Sink belagt247 / 64 "Sekskantet låsemutter-Max C324 452 NOK
D
U12380.025.0002
-1/4 "-28Sink belagt25 / 16 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3248NOK
D
U12320.101.0002
-1 "-14Sink belagt21 3 / 64 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3294NOK
W
U12423.011.0001
-# 4-40Sink belagt21 / 8 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3239NOK
D
U12601.087.0001
-7/8 "-9Sink belagt21.125 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32119NOK
D
U12300.009.0001
-# 3-48Sink belagt29 / 64 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3242NOK
X
U12421.031.0002
-5/16 "-24Plain811 / 32 "Sekskantet låsemutter-HRC24 - C32147NOK
Y
U12421.025.0002
-1/4 "-28Plain85 / 16 "Sekskantet låsemutter-HRC24 - C32121NOK
Z
U12320.019.0002
-# 10-32Sink belagt215 / 64 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3246NOK
A1
U12353.031.0002
-5/16 "-24Sink belagt511 / 32 "Sekskantet låsemutter-HRC32130NOK
B1
U12320.025.0002
-1/4 "-28Sink belagt25 / 16 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3262NOK
D
M12320.160.0150
-M16 x 1.5sinkklasse 516mmSekskantet låsemutter5.8-151NOK
C1
M12320.120.0125
-M12 x 1.25sinkklasse 512mmSekskantet låsemutter5.8-231NOK
D1
U12300.087.0001
-7/8 "-9sink21"Sekskantet låsemutter--72NOK
E1
U12300.075.0001
-3/4 "-10sink28 / 9 "Sekskantet låsemutter--102NOK
F1
U12300.050.0001
-1/2 "-13sink23 / 5 "Sekskantet låsemutter--109NOK
G1
13D994
-5/8 "-18Gul sinkbelagt8-Sekskantet låsemutter--1 848 NOK
H1
12P646
-7/8 "-14Gul sink863 / 64 "Lås mutter-C26-C34196NOK
H1
12P623
-3/4 "-10Sink belagt57 / 8 "Lås mutter-Rc 32 maks.80NOK
I1
12P613
-3/4 "-16Sink belagt247 / 64 "Lås mutter-C28 Maks.198NOK
D
M12320.140.0150
-M14 x 1.5sinkklasse 514mmSekskantet låsemutter5.8-349NOK
J1
4RXU4
-1 1 / 2-12 "Sink belagt251 / 64 "Sekskantet låsemutter-Max C324 872 NOK
D
U12380.112.0002
-1 1 / 8-12 "Sink belagt241 / 64 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32458NOK
K1
U12423.012.0001
-# 5-40Sink belagt21 / 8 "Sekskantet låsemutter-B68 til C3248NOK
T
4RXV7
-5/8 "-11Sink belagt225 / 64 "Sekskantet låsemutter-Max C323 662 NOK
L1
U12320.031.0002
-5/16 "-24Sink belagt211 / 32 "Sekskantet låsemutter-B68 til C32100NOK
M1
U12320.043.0002
-7/16 "-20sink23 / 4 "Sekskantet låsemutter--30NOK
N1
U12300.062.0001
-5/8 "-11sink23 / 4 "Sekskantet låsemutter--77NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?