Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Locknut Nylon Insert 3/8-16, 50PK | AD7MMZ 4FJC6

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Låsemutter nyloninnsats 3/8-16, 50PK

På lager
Vare: AD7MMZ Modell: U12705.037.0001Kryssref: 4FJC6 / 42JT88
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde13 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Låsemutter nyloninnsats 3/8-16, 50PK
194NOK /pakke