Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4FHZ5 Locknut Nylon Insert 2 4 1/2 | AD7MKU

APPROVED VENDOR 4FHZ5 Locknut Nylon Insert 2 4 1/2

På lager
Vare: AD7MKU Modell: 4FHZ5
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse2-4-1 / 2 "
FinishPlain
Klasse2
Høyde2 13 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessMax C32
Størrelse2 til 4 1/2
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse2.5
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ5 Locknut Nylon Insert 2 4 1/2
472NOK / enhet