Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12300.062.0001 Locknut Nylon Insert Steel 5/8-11, 10PK | AB6YRH 22RV63

APPROVED VENDOR U12300.062.0001 Låsemutter nyloninnsats stål 5/8-11, 10PK

På lager
Vare: AB6YRH Modell: U12300.062.0001Kryssreferanse: 22RV63
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Finishsink
Klasse2
Høyde3 / 4 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3771
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.062.0001 Låsemutter nyloninnsats stål 5/8-11, 10PK
84NOK /pakke