Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12320.101.0002 Hex Lockout Grade 2 1-14, 5PK | AC9KWY 3HDV4

APPROVED VENDOR U12320.101.0002 Hex Lockout Grade 2 1-14, 5PK

På lager
Vare: AC9KWY Modell: U12320.101.0002Cross Ref: 3HDV4 / 177X76
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-14
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde1 3 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6399
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.101.0002 Hex Lockout Grade 2 1-14, 5PK
274NOK /pakke