Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M12320.100.0125 Låsemutter Nyloninnsats Stål M10 X 1.25, 100PK | AB6YWE 22RW55

APPROVED VENDOR M12320.100.0125 Låsemutter nyloninnsatsstål M10 X 1.25, 100PK

På lager
Vare: AB6YWE Modell: M12320.100.0125Kryssref.: 22RW55 / 42GH19
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.25
Finishsink
Klasseklasse 5
Høyde10mm
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse5.8
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengetypeend
typenMed nyloninnsats
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0517
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.100.0125 Låsemutter nyloninnsatsstål M10 X 1.25, 100PK
245NOK /pakke