APPROVED VENDOR Stål sekskantet låsemutter tynn med nyloninnsats


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKlasseHøydeGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
U12381.150.0002
1 1 / 2-12 "81 2 / 3 "UNF2.187 "4 371 NOK
B
U12380.150.0002
1 1 / 2-12 "21 2 / 3 "UNF2.187 "333NOK
B
U12380.125.0002
1 1 / 4-12 "21 3 / 7 "UNF1 13 / 16 "214NOK
C
U12381.125.0002
1 1 / 4-12 "81 3 / 7 "UNF1 13 / 16 "322NOK
D
U12381.112.0002
1 1 / 8-12 "81 9 / 32 "UNF1.625 "1 105 NOK
E
U12423.100.0001
1 "-821.125 "UNC1.437 "132NOK
B
U12380.101.0002
1 "-1421.125 "UNF1.437 "108NOK
B
U12380.050.0002
1/2 "-2023 / 5 "UNF3 / 4 "43NOK
F
U12381.050.0002
1/2 "-2083 / 5 "UNF3 / 4 "712NOK
G
U12381.025.0002
1/4 "-2881 / 4 "UNF7 / 16 "1 264 NOK
B
U12423.075.0001
3/4 "-1028 / 9 "UNC1 1 / 16 "75NOK
B
U12381.075.0002
3/4 "-1688 / 9 "UNF1 1 / 16 "588NOK
H
U12380.037.0002
3/8 "-24215 / 32 "UNF9 / 16 "41NOK
I
U12423.062.0001
5/8 "-1123 / 4 "UNC15 / 16 "39NOK
J
U12381.062.0002
5/8 "-1883 / 4 "UNF15 / 16 "490NOK
B
U12381.031.0002
5/16 "-24814 / 39 "UNF1 / 2 "3 679 NOK
K
U12423.087.0001
7/8 "-921"UNC1.25 "125NOK
L
U12380.087.0002
7/8 "-1421"UNF1.25 "156NOK
B
U12381.087.0002
7/8 "-1481"UNF1.25 "635NOK
M
U12423.043.0001
7/16 "-1423 / 4 "UNC11 / 16 "35NOK
N
U12380.043.0002
7/16 "-2023 / 4 "UNF11 / 16 "50NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?