Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12380.043.0002 Locknut Thin Nylon Insert 7/16-20, 25PK | AB6YUT 22RW19

APPROVED VENDOR U12380.043.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats 7/16-20, 25PK

På lager
Vare: AB6YUT Modell: U12380.043.0002Kryssref: 22RW19 / 42JR89

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Finishsink
Klasse2
Høyde3 / 4 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn med nyloninnsats
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1512
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.043.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats 7/16-20, 25PK
50NOK /pakke