Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12381.050.0002 Locknut Thin Nylon Insert 1/2-20, 25PK | AB6YVB 22RW27

APPROVED VENDOR U12381.050.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats 1/2-20, 25PK

På lager
Vare: AB6YVB Modell: U12381.050.0002Kryssref: 22RW27 / 42JT01

Få tak i det Mai 6, mandag
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
704NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Finishsink
Klasse8
Høyde3 / 5 "
MaterialeStål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn med nyloninnsats
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2232
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12381.050.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats 1/2-20, 25PK
704NOK /pakke