Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12380.125.0002 Locknut Thin Nylon Insert 1-1/4-12, 5PK | AB6YUX 22RW23

APPROVED VENDOR U12380.125.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats 1-1/4-12, 5PK

På lager
Vare: AB6YUX Modell: U12380.125.0002Kryssref: 22RW23 / 42JR96
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-12 "
Finishsink
Klasse2
Høyde1 3 / 7 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenTynn med nyloninnsats
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.125.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats 1-1/4-12, 5PK
203NOK /pakke