Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12380.037.0002 Locknut Thin Nylon Insert 3/8-24, 50PK | AB6YUR 22RW18

APPROVED VENDOR U12380.037.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats 3/8-24, 50PK

På lager
Vare: AB6YUR Modell: U12380.037.0002Kryssref: 22RW18 / 42JR88
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
41NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Finishsink
Klasse2
Høyde15 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn med nyloninnsats
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2034
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.037.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats 3/8-24, 50PK
41NOK /pakke