APPROVED VENDOR Stikkontaktskrue Standard


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeSakLengde under hodetMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessPris (eks. mva)
A
U07000.100.0900
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt9"170,000 psiC37 til C45253NOK
B
U07000.100.0400
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt4"170,000 psiC37 til C45464NOK
C
U07000.100.1000
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt10 "170,000 psiC37 til C45292NOK
D
U07000.100.0150
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt1.5 "170,000 psiC37 til C45269NOK
E
U07000.100.0250
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt2.5 "170,000 psiC37 til C45315NOK
F
U07000.100.1200
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt12 "170,000 psiC37 til C45425NOK
G
U07000.100.0750
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt7.5 "170,000 psiC37 til C45217NOK
H
U07000.100.0700
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt7"170,000 psiC37 til C45323NOK
I
U07000.100.0600
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt6"170,000 psiC37 til C45207NOK
J
U07000.100.0500
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt5"170,000 psiC37 til C45827NOK
K
U07000.100.0450
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt4.5 "170,000 psiC37 til C45582NOK
L
U07000.100.0550
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt5.5 "170,000 psiC37 til C45969NOK
M
U07000.100.0275
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt2.75 "170,000 psiC37 til C45461NOK
N
U07000.100.0200
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt2"170,000 psiC37 til C45276NOK
O
U07000.100.0300
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt3"170,000 psiC37 til C45351NOK
P
U07000.100.0325
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt3.25 "170,000 psiC37 til C45366NOK
Q
U07000.100.0350
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt3.5 "170,000 psiC37 til C45386NOK
R
U07000.100.0650
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt6.5 "170,000 psiC37 til C45259NOK
S
U07000.100.0800
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt8"170,000 psiC37 til C45292NOK
T
U07000.100.0225
1 "-83 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt2.25 "170,000 psiC37 til C45295NOK
U
U07000.075.0550
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt5.5 "170,000 psiC37 til C45268NOK
V
U07000.075.0650
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt6.5 "170,000 psiC37 til C4586NOK
W
U07000.075.0150
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt1.5 "170,000 psiC37 til C45167NOK
X
U07000.075.0350
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt3.5 "170,000 psiC37 til C45322NOK
Y
U07000.075.0450
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt4.5 "170,000 psiC37 til C45279NOK
Z
U07000.075.0800
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt8"170,000 psiC37 til C45172NOK
A1
U07000.075.0900
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt9"170,000 psiC37 til C45150NOK
B1
U07000.075.1200
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt12 "170,000 psiC37 til C45296NOK
C1
U07000.075.0200
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt2"170,000 psiC37 til C45217NOK
D1
U07000.075.0300
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt3"170,000 psiC37 til C45292NOK
E1
U07000.075.0850
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt8.5 "170,000 psiC37 til C45260NOK
F1
U07000.075.0950
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt9.5 "170,000 psiC37 til C45165NOK
G1
U07000.075.0700
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt7"170,000 psiC37 til C45144NOK
H1
U07000.075.0600
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt6"170,000 psiC37 til C45335NOK
I1
U07000.075.0500
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt5"170,000 psiC37 til C45300NOK
J1
U07000.075.0225
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt2.25 "170,000 psiC37 til C45234NOK
K1
U07000.075.0250
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt2.5 "170,000 psiC37 til C45254NOK
L1
U07000.075.0325
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt3.25 "170,000 psiC37 til C45326NOK
M1
U07000.075.0175
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt1.75 "170,000 psiC37 til C45213NOK
N1
U07000.075.0275
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt2.75 "170,000 psiC37 til C45268NOK
O1
U07000.075.0400
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt4"170,000 psiC37 til C45349NOK
P1
U07000.075.0125
3/4 "-105 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt1.25 "170,000 psiC37 til C45211NOK
Q1
U07040.075.0200
3/4 "-165 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt2"170,000 psiC37 til C45240NOK
R1
U07000.087.0275
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt2.75 "170,000 psiC37 til C45307NOK
S1
U07000.087.0200
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt2"170,000 psiC37 til C45253NOK
T1
U07000.087.0325
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt3.25 "170,000 psiC37 til C45339NOK
U1
U07000.087.0400
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt4"170,000 psiC37 til C45586NOK
V1
U07000.087.0650
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt6.5 "170,000 psiC37 til C45138NOK
W1
U07000.087.0700
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt7"170,000 psiC37 til C4598NOK
X1
U07000.087.0800
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt8"170,000 psiC37 til C45274NOK
Y1
U07000.087.0350
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt3.5 "170,000 psiC37 til C45387NOK
Z1
U07000.087.0600
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt6"170,000 psiC37 til C45141NOK
A2
U07000.087.0550
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt5.5 "170,000 psiC37 til C45814NOK
B2
U07000.087.0500
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt5"170,000 psiC37 til C45511NOK
C2
U07000.087.0450
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt4.5 "170,000 psiC37 til C45561NOK
D2
U07000.087.0300
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt3"170,000 psiC37 til C45426NOK
E2
U07000.087.0250
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt2.5 "170,000 psiC37 til C45228NOK
F2
U07000.087.0225
7/8 "-93 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt2.25 "170,000 psiC37 til C45254NOK
G2
M07000.080.0200
M8 x 1.256mm13mm8mmMetrisk stikkhodeskrue200mm1200 N/mm-kvm.C39 til C44717NOK
H2
M07000.080.0160
M8 x 1.256mm13mm8mmMetrisk stikkhodeskrue160mm1200 N/mm-kvm.C39 til C44810NOK
I2
M07000.080.0180
M8 x 1.256mm13mm8mmMetrisk stikkhodeskrue180mm1200 N/mm-kvm.C39 til C44601NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?