Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 Socket Cap Screw Standard 3/4-10 X 1-1/4, 5PK | AB7BZM 22TR97

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 Hylseskrue Standard 3/4-10 X 1-1/4, 5PK

På lager
Vare: AB7BZM Modell: U07000.075.0125Kryssref: 22TR97 / 42HY69

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse10
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7141
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 Hylseskrue Standard 3/4-10 X 1-1/4, 5PK
211NOK /pakke